SIEMENS - SIE3RA24238XF321AL2 AVVS-T 11KW AC 230V,S0,VT - 3RA24238XF321AL2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a stella-triangolo
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 25 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
247 Kg CO₂-eq
EAN
4011209838512
Codice prodotto
SIE3RA24238XF321AL2
Cod. produttore
3RA24238XF321AL2
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore a stella-triangolo
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
25 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
11 kW
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
135 mm
Altezza:
101 mm
Profondità:
171 mm
Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24
Il teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 offre un avviamento graduale di motori asincroni trifase tramite una combinazione testata e premontata di contattori.
Dettagli tecnici:
- Combinazione stella-triangolo AC-3, 11 kW/400 V
- AC 230 V 50/60 Hz
- A 3 poli
- Grandezza costruttiva S0
- Morsetti a vite
- Interblocco elettrico e meccanico
- 3 NO +3 NC integrato
- Moduli funzionali incorporati con logica di comando integrata
- Regolazione del tempo
- Apparecchi tropicalizzati
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Fornibili con comando AC e DC
- Morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
- Varianti per collegamento a IO-Link o AS-Interface
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Modularità del sistema SIRIUS
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale dei motori asincroni trifase
- Combinazione premontata e testata in fabbrica
- Riduzione del cablaggio grazie al modulo funzionale incorporato
- Flessibilità con varie opzioni di montaggio e collegamento
- Unificazione degli accessori per tutte le grandezze costruttive
- Sostituzione della serie costruttiva 3RA14 con un sistema modulare sempre attuale
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS