SIEMENS - SIE3RA24178XF311BB4 AVVS-T 11KW DC 24V,S00,VT - 3RA24178XF311BB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a stella-triangolo
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 25 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
247 Kg CO₂-eq
EAN
4011209838376
Codice prodotto
SIE3RA24178XF311BB4
Cod. produttore
3RA24178XF311BB4
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore a stella-triangolo
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
25 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
11 kW
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
135 mm
Altezza:
68 mm
Profondità:
145 mm
Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24
Il teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- Combinazione stella-triangolo AC-3
- 11 kW/400 V
- DC 24 V a 3 poli
- Grandezza costruttiva S00
- Morsetti a vite
- Interblocco elettrico e meccanico
- 3 NO integrato
- Modulo funzionale incorporato con logica di comando integrata e regolazione del tempo
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Varianti per il collegamento a IO-Link o AS-Interface
Vantaggi per il cliente:
- Combinazione testata e premontata in fabbrica di tre contattori 3RT2
- Già interamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
- Tutti gli accessori dei contattori 3RT2 sono unificati per tutte le grandezze costruttive
- Possono essere impiegati anche per le combinazioni di contattori
- Sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA14
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS