SIEMENS - SIE3RA24158XF312BB4 AVVS-T 7.5KW DC 24V,S00,ML - 3RA24158XF312BB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a stella-triangolo
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 12 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
184 Kg CO₂-eq
EAN
4011209838161
Codice prodotto
SIE3RA24158XF312BB4
Cod. produttore
3RA24158XF312BB4
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore a stella-triangolo
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a molla
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
135 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
145 mm
- Combinazione stella-triangolo AC-3, 5,5 kW/400 V
- DC 24 V a 3 poli
- Grandezza costruttiva S00
- Morsetti a molla interblocco elettrico e meccanico
- 3 NO integrato
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Comando AC e DC disponibile
- Varianti per collegamento a IO-Link o AS-Interface
- Semplice integrazione grazie a un sistema modulare
- Efficienza migliorata nel cablaggio con logica di comando integrata
- Facile installazione con morsetti a vite o a molla
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Soluzione pre-montata e testata in fabbrica per ridurre i tempi di configurazione
Teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24
Il teleavviatore stella-triangolo SIRIUS 3RA24 è progettato per l'avviamento graduale di motori asincroni trifase, combinando tre contattori 3RT2 in un'unica soluzione compatta e pre-cablata.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS