SIEMENS - SIE3RA23468XB301AG2 INVS3 45KW, 110VAC 50/60HZ - 3RA23468XB301AG2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 95 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
866 Kg CO₂-eq
EAN
4047621031361
Codice prodotto
SIE3RA23468XB301AG2
Cod. produttore
3RA23468XB301AG2
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
95 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
55.162409999 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
110...110 V
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
45 kW
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
150 mm
Altezza:
160 mm
Profondità:
152 mm
Teleinvertitore, AC-3e/AC-3
Il teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori con inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
- 95 A
- 45 kW / 400 V
- a3 poli
- AC 110 V
- 50/60 Hz
- morsetti a vite
- interblocco elettrico e meccanico interblocco
- contatti ausiliari: 2 x 1 NO
- combinazione di due contattori 3RT2
- apparecchi tropicalizzati
- omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- disponibile con morsetti a vite o a molla
- montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
Vantaggi peril cliente:
- Combinazione testata e premontata in fabbrica.
- Tutti gli accessori dei contattori 3RT2 sono unificati.
- Possibilità di sostituzione della serie costruttiva 3RA13.
- Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS