SIEMENS - SIE3RA23378XB301NB3 INV30KW 20-33VUC VT - 3RA23378XB301NB3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20...33 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 65 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
661 Kg CO₂-eq
EAN
4011209937918
Codice prodotto
SIE3RA23378XB301NB3
Cod. produttore
3RA23378XB301NB3
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
20...33 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
65 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
36.77494 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
20...33 V
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
30 kW
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
120 mm
Altezza:
141 mm
Profondità:
130 mm
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS