SIEMENS - SIE3RA23378XB301AK6 TELEINVER,30KW, AC110V 50HZ/120V 60HZ - 3RA23378XB301AK6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4011209920965
Codice prodotto
SIE3RA23378XB301AK6
Cod. produttore
3RA23378XB301AK6
Produttore
SIE
Teleinvertitore
Il teleinvertitore 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 65 A
- Potenza: 30 kW / 400 V
- Poli: 3
- Tensione di comando: AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
- Morsetti: a vite
- Interblocco: elettrico e meccanico
- Contatti ausiliari: 2 x 1 NO
- Omologazioni: IEC e UL/CSA
- Disponibilità: grandezze costruttive da S00 a S3
- Tipo di comando: AC e DC
- Montaggio: su guida DIN o fissaggio a vite
Vantaggi per il cliente:
- Combinazione testata e premontata in fabbrica di due contattori 3RT2 della stessa potenza.
- Apparecchi tropicalizzati.
- Accesorii unificati per tutte le grandezze costruttive.
- Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RA13.
- Sistema modulare SIRIUS: semplice, efficiente e sempre attuale.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS


