SIEMENS - SIE3RA23368XB301AL2 INV22KW 230V 50-60HZ VT - 3RA23368XB301AL2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 51 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
586 Kg CO₂-eq
EAN
4011209920859
Codice prodotto
SIE3RA23368XB301AL2
Cod. produttore
3RA23368XB301AL2
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
51 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
29.419952 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
22 kW
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
120 mm
Altezza:
141 mm
Profondità:
130 mm
Teleinvertitore
Il teleinvertitore SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori inclusa l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 51 A
- Potenza: 22 kW / 400 V
- Poli: a 3 poli
- Tensione di comando: AC 230 V
- Frequenza: 50/60 Hz
- Morsetti: a vite
- Interblocco: elettrico e meccanico
- Contatti ausiliari: 2 x 1 NO
- Grandezze costruttive: da S00 a S3
Vantaggi per il cliente:
- Combinazione testata e premontata in fabbrica di due contattori 3RT2 della stessa potenza.
- Apparecchi tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA).
- IE3/IE4 ready.
- Offerti con morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN o il fissaggio a vite.
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive.
- Sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA13.
- Semplice, efficiente, sempre attuale - sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS