pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA23368XB301AG2 INV22KW 110V 50-60HZ VT - 3RA23368XB301AG2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 51 A

  • Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

586 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209920842

Codice prodotto

SIE3RA23368XB301AG2

Cod. produttore

3RA23368XB301AG2

Produttore

SIE

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

51 A

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

29.419952 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...110 V

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

22 kW

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

120 mm

Altezza:

141 mm

Profondità:

130 mm

Teleinvertitore

Il teleinvertitore SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.

Dettagli tecnici:

  • Tipo: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 51 A
  • Potenza: 22 kW / 400 V
  • Poli: a 3 poli
  • Tensione di comando: AC 110 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Morsetti: a vite
  • Interblocco: elettrico e meccanico
  • Contatti ausiliari: 2 x 1 NO
  • Costruzione: combinazione testata e premontata in fabbrica di due contattori 3RT2
  • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
  • IE3/IE4 ready
  • Disponibilità: da S00 a S3 con comando AC e DC
  • Montaggio: morsetti a vite o a molla, su guida DIN o fissaggio a vite

Vantaggi per il cliente:

  • Apparecchi semplici ed efficienti, sempre attuali grazie al sistema modulare SIRIUS.
  • Tutti gli accessori dei contattori 3RT2 sono unificati e possono essere impiegati per le combinazioni di contattori.
  • I teleinvertitori 3RA23 sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA13.

Dichiarazione di non responsabilità:generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS