SIEMENS - SIE3RA23358XB301NB3 INV18,5KW 20-33VUC VT - 3RA23358XB301NB3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 20...33 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz - 20...33 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC/DC
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
4011209937871
Codice prodotto
SIE3RA23358XB301NB3
Cod. produttore
3RA23358XB301NB3
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
20...33 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
20...33 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
20...33 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC/DC
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
41 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
18.5 kW
Potenza di esercizio nominale NEMA:
22.064964 kW
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Grado di protezione (IP):
IP20
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
120 mm
Altezza:
141 mm
Profondità:
130 mm

Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS