pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA23358XB301AG2 REVERSING COMB 185KW, 110VAC 50/60HZ - 3RA23358XB301AG2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 41 A

  • Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

307 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209920743

Codice prodotto

SIE3RA23358XB301AG2

Cod. produttore

3RA23358XB301AG2

Produttore

SIE

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

41 A

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

22.064964 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...110 V

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

18.5 kW

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

120 mm

Altezza:

141 mm

Profondità:

130 mm

Teleinvertitore

Il teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.

Dettagli tecnici:

  • Classificazione: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 41 A
  • Potenza: 18,5 kW / 400 V
  • Numero di poli: 3
  • Tensione di comando: AC 110 V
  • Frequenza: 50/60 Hz
  • Tipo di morsetti: a vite
  • Interblocco: elettrico e meccanico
  • Contatti ausiliari: 2 x 1 NO
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA, IE3/IE4 ready

Vantaggi per il cliente:

  • Combinazione testata e premontata di due contattori 3RT2 della stessa potenza.
  • Apparecchi tropicalizzati adatti per ambienti difficili.
  • Morsetti a vite o a molla per versatilità nel montaggio.
  • Tutti gli accessori dei contattori 3RT2 sono unificati per tutte le grandezze costruttive.
  • Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RA13.
  • Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS