SIEMENS - SIE3RA23288XB301BB4 INV18.5KW DC 24V S0 VT - 3RA23288XB301BB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 38 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando - Raccordo a vite
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
205 Kg CO₂-eq
EAN
4011209836495
Codice prodotto
SIE3RA23288XB301BB4
Cod. produttore
3RA23288XB301BB4
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
38 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
25 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
18.5 kW
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
90 mm
Altezza:
101 mm
Profondità:
107 mm
- AC-3e/AC-3, 38 A
- 18,5 kW / 400 V
- 3 poli, DC 24 V
- Morsetti a vite
- Interblocco elettrico e meccanico interblocco
- Contatti ausiliari: 2 x 1 NO
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Fornibili con comando AC e DC nelle grandezze costruttive da S00 a S3
- Offerti con morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
- Combinazione testata e premontata per facile installazione.
- Tutti gli accessori dei contattori 3RT2 sono unificati per diverse grandezze costruttive.
- Sostituzione della comprovata serie costruttiva 3RA13, garantendo affidabilità.
- Sistema modulare SIRIUS - semplice, efficiente, sempre attuale.
Teleinvertitore
Teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 per il comando di motori incl. inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS