pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA23288XB301AC2 INV18.5KW AC 24V,S0 VT - 3RA23288XB301AC2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 38 A

  • Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

205 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209836457

Codice prodotto

SIE3RA23288XB301AC2

Cod. produttore

3RA23288XB301AC2

Produttore

SIE

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

38 A

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

25 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

24...24 V

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

18.5 kW

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

90 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

97 mm

    Teleinvertitore

    Il teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3, 38 A
    • Potenza: 18,5 kW /400 V
    • Configurazione: 3 poli
    • Controllo: AC 24V, 50/60 Hz
    • Morsetti: a vite
    • Interblocco: elettrico e meccanico
    • Contatti ausiliari: 2 x 1 NO
    • Apparecchi tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
    • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive

    Vantaggi per i clienti:

    • Sistema modulare SIRIUS: semplice ed efficiente
    • Combinazione testata e premontata in fabbrica per facilità di installazione
    • Compatibilità con le combinazioni di contattori
    • Rimpiazza la serie costruttiva 3RA13 con un design sempre attuale

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS