SIEMENS - SIE3RA23278XB301AL2 INVKW,15KW,AC 230V,S0 VT - 3RA23278XB301AL2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 32 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
307 Kg CO₂-eq
EAN
4011209836389
Codice prodotto
SIE3RA23278XB301AL2
Cod. produttore
3RA23278XB301AL2
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
230...230 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
32 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
14.709976 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
230...230 V
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
15 kW
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
90 mm
Altezza:
101 mm
Profondità:
97 mm
Teleinvertitore
Il teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori inclusa l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3
- 32 A
- 15 kW / 400 V
- a 3 poli
- AC 230 V
- 50/60 Hz
- morsetti a vite
- interblocco elettrico e meccanico
- contatti ausiliari: 2 x 1 NO
- combinazione di due contattori 3RT2 della stessa potenza
- tropicalizzati
- omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
Vantaggi per il cliente:
- Completamente cablati e collegati meccanicamente ed elettricamente
- Fornibili con comando AC e DC
- Offerti con morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA13
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS