pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA23268XB301BB4 INV11KW,DC 24V S0 VT - 3RA23268XB301BB4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 25 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

247 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209836297

Codice prodotto

SIE3RA23268XB301BB4

Cod. produttore

3RA23268XB301BB4

Produttore

SIE

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

0...0 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

25 A

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

15 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

0...0 V

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

11 kW

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

90 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

107 mm

    Teleinvertitore

    Il teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori con inversione del senso di rotazione.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3, 25 A
    • 11 kW / 400 V
    • 3 poli, DC 24 V
    • Morsetti a vite
    • Interblocco elettrico e meccanico
    • Contatti ausiliari: 2 x 1 NO
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinazione testata e premontata in fabbrica per una semplice installazione.
    • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive, facilitando la sostituzione e l'aggiornamento.
    • Modularità del sistema SIRIUS per una maggiore flessibilità nelle applicazioni.
    • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RA13, garantendo affidabilità e prestazioni elevate.
    • Soluzione efficiente e sempre attuale per il controllo dei motori.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS