pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA23268XB301AL2 INV11KW,AC 230V,S0 VT - 3RA23268XB301AL2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 25 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

205 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209836280

Codice prodotto

SIE3RA23268XB301AL2

Cod. produttore

3RA23268XB301AL2

Produttore

SIE

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

-99999...-99999 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

25 A

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

15 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

11 kW

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

90 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

97 mm

    Teleinvertitore

    Il teleinvertitore SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori e l'inversione del senso di rotazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Amperaggio: 25 A
    • Potenza: 11 kW / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Tensione di comando: AC 230 V
    • Frequenza: 50/60 Hz
    • Morsetti: a vite
    • Interblocco: elettrico e meccanico
    • Contatti ausiliari: 2 x 1 NO
    • Certificazioni: IEC e UL/CSA, IE3/IE4 ready

    Vantaggi per i clienti:

    • Cablaggio e collegamento meccanico ed elettrico già effettuati in fabbrica.
    • Disponibile con morsetti a vite o a molla per un montaggio flessibile.
    • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive, compatibili con combinazioni di contattori.
    • Sostituisce la serie costruttiva 3RA13 con una soluzione semplice ed efficiente.
    • Progettato perun'ampia gamma di applicazioni industriali e commerciali.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS