pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA23268XB301AG2 INV11KW,AC 110V,S0 VT - 3RA23268XB301AG2

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 25 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

205 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209836266

Codice prodotto

SIE3RA23268XB301AG2

Cod. produttore

3RA23268XB301AG2

Produttore

SIE

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

-99999...-99999 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

25 A

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

15 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...110 V

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

11 kW

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

90 mm

Altezza:

101 mm

Profondità:

97 mm

    Teleinvertitore

    Teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 per il comando di motori incl. inversione del senso di rotazione.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3, 25 A, 11 kW / 400 V
    • A 3 poli, AC 110 V, 50/60 Hz
    • Morsetti a vite
    • Interblocco elettrico e meccanico
    • Contatti ausiliari: 2 x 1 NO
    • Combinazione testata e premontata in fabbrica di due contattori 3RT2
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
    • Disponibili con morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN o il fissaggio a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Facile da installare grazie alla premontaggio in fabbrica e al cablaggio completo
    • Modularità del sistema SIRIUS garantisce sempre attualità e adattabilità
    • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive per maggiore flessibilità
    • Sostituzione facile della serie costruttiva 3RA13 per un aggiornamento semplificato
    • Efficienza e prestazioni ottimali nella gestione dei motori

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS