SIEMENS - SIE3RA23258XB301BB4 INV7.5KW DC 24V S0 VT - 3RA23258XB301BB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - -99999...-99999 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 17 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
247 Kg CO₂-eq
EAN
4011209836198
Codice prodotto
SIE3RA23258XB301BB4
Cod. produttore
3RA23258XB301BB4
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
-99999...-99999 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
17 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
10 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
-99999...-99999 V
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
90 mm
Altezza:
101 mm
Profondità:
107 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale:17 A
- Potenza: 7,5 kW / 400 V
- Poli: 3 poli
- Tensione di comando: DC 24 V
- Morsetti: a vite
- Interblocco: elettrico e meccanico
- Contatti ausiliari: 2 x 1 NO
- Fabbricazione: combinazione testata e premontata di due contattori 3RT2
- Omologazioni: internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Apparecchi tropicalizzati per funzionamento in ambienti aggressivi.
- Facile installazione grazie a morsetti a vite o a molla e montaggio su guida DIN.
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive esistenti.
- Alternativa moderna e migliorata allaserie 3RA13.
- Efficienza e modularità nel sistema SIRIUS sempre attuale.
Teleinvertitore
Il teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS