SIEMENS - SIE3RA23188XE301BB4 INVX COM.AC3 7.5KW,DC 24V S00 VT - 3RA23188XE301BB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 16 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
247 Kg CO₂-eq
EAN
4011209836648
Codice prodotto
SIE3RA23188XE301BB4
Cod. produttore
3RA23188XE301BB4
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
0...0 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
16 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
7.354988 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
0...0 V
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
90 mm
Altezza:
68 mm
Profondità:
73 mm
Teleinvertitore
Teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 per il comando di motori incl. inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3
- 16 A
- 7,5 kW / 400 V
- 3poli
- DC 24 V
- morsetti a vite
- interblocco elettrico e meccanico
- presa di tensione per 3RA27
- combinazione testata e premontata in fabbrica di due contattori 3RT2
- tropicalizzati, con omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
- grandezze costruttive da S00 a S3
- comando AC e DC
- morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
- accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA13
Vantaggi per il cliente:
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS