SIEMENS - SIE3RA23188XB301AK6 INV7.5KW AC 110V 50HZ S00 VT - 3RA23188XB301AK6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 16 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
247 Kg CO₂-eq
EAN
4011209835955
Codice prodotto
SIE3RA23188XB301AK6
Cod. produttore
3RA23188XB301AK6
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
110...110 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
16 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
7.354988 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
120...120 V
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
90 mm
Altezza:
68 mm
Profondità:
73 mm
Teleinvertitore
Teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 per il comando di motori incl. inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
- AC-3e/AC-3
- 16 A
- 7,5 kW / 400 V
- A3 poli
- AC 110 V, 50 Hz / 120 V, 60 Hz
- Morsetti a vite
- Interblocco elettrico e meccanico
- Combinazione testata e premontata in fabbrica di due contattori 3RT2 della stessa potenza
- Tropicalizzati
- Omologazioni internazionali (ad es. IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Fornibili con comando AC e DC
- Morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN o il fissaggio a vite
- Tutti gli accessori dei contattori 3RT2 unificati per tutte le grandezze costruttive
- Sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA13
Vantaggi per il cliente:
- Semplice, efficiente, sempre attuale - il sistema modulare SIRIUS.
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS