SIEMENS - SIE3RA23188XB301AB0 INV7.5KW AC 24V,S00 VT - 3RA23188XB301AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 16 A
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
247 Kg CO₂-eq
EAN
4011209835924
Codice prodotto
SIE3RA23188XB301AB0
Cod. produttore
3RA23188XB301AB0
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
16 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
10 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
7.5 kW
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
90 mm
Altezza:
68 mm
Profondità:
73 mm
- AC-3e/AC-3, 16 A
- Potenza: 7,5 kW / 400 V
- A 3 poli
- Comando AC 24 V, 50/60 Hz
- Morsetti a vite
- Interblocco elettrico e meccanico
- Combinazione di due contattori 3RT2
- Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) e IE3/IE4 ready
- Dimensioni costruttive S00 a S3, con comando AC e DC
- Morsetti a vite o a molla, montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
- Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive
- Rimpiazzo della serie costruttiva 3RA13
- Soluzione semplice ed efficiente per il controllo dei motori.
- Installazione rapida e senza complicazioni grazie alla premontaggio in fabbrica.
- Flessibilità nella scelta dei morsetti e nel tipo di comando.
- Facile integrazione grazie alla compatibilità con accessori unificati.
- Design modulare che garantisce sempre la modernità e l'adeguatezza alle nuove tecnologie.
Teleinvertitore
Il teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS