SIEMENS - SIE3RA23178XE302BB4 INVX COM.AC3 5.5KW,DC 24V S00 ML - 3RA23178XE302BB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 12 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando - Raccordo a molla
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
138 Kg CO₂-eq
EAN
4011209836631
Codice prodotto
SIE3RA23178XE302BB4
Cod. produttore
3RA23178XE302BB4
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a molla
Potenza di esercizio nominale NEMA:
5.516241 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
90 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
83 mm