SIEMENS - SIE3RA23178XB302BB4 INV5.5KW DC 24V S00 ML - 3RA23178XB302BB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - -99999...-99999 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 12 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
184 Kg CO₂-eq
EAN
4011209835900
Codice prodotto
SIE3RA23178XB302BB4
Cod. produttore
3RA23178XB302BB4
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
-99999...-99999 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
12 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a molla
Potenza di esercizio nominale NEMA:
7.5 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
-99999...-99999 V
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
5.5 kW
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
90 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
83 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente nominale:12 A
- Potenza: 5,5 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione: DC 24 V
- Connessioni: morsetti a molla
- Tipo di interblocco: elettrico e meccanico
- Costruzione tropicalizzata
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA
- IE3/IE4 ready
- Misure disponibili: da S00 a S3
- Comando: AC e DC
- Opzioni di montaggio: morsetti a vite o a molla, montaggio su guida DIN o fissaggio avite
- Combinazione testata e premontata di due contattori 3RT2, già cablati.
- Facilità di installazione grazie ai morsetti a molla e alle opzioni di montaggio.
- Accessori dei contattori unificati, utilizzabili per tutte le grandezze costruttive.
- Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RA13, garantendo continuità e affidabilità.
- Sistema modulare SIRIUS semplice, efficiente e sempre attuale.
Teleinvertitore
Il teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS