pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA23178XB302AF0 INV5.5KW AC 110V,S00 ML - 3RA23178XB302AF0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 0...0 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 12 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

184 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209835870

Codice prodotto

SIE3RA23178XB302AF0

Cod. produttore

3RA23178XB302AF0

Produttore

SIE

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

0...0 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

12 A

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a molla

Potenza di esercizio nominale NEMA:

7.5 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...110 V

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

90 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

83 mm

    Teleinvertitore

    Il teleinvertitore 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale:12 A
    • Potenza: 5,5 kW / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Comando: AC 110 V, 50/60 Hz
    • Tipo di morsetti: morsetti a molla
    • Interblocco: elettrico e meccanico
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • IE3/IE4 ready: sì
    • Montaggio: su guida DIN o fissaggio a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinazione testata e premontata per una facile installazione.
    • Versatilità con morsetti a vite o a molla per diverse applicazioni.
    • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive, facilitando le combinazioni di contattori.
    • Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RA13, garantendo affidabilità.
    • Progettato per un sistema modulare semplice e sempre attuale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS