pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA23178XB301AP0 INV5.5KW AC 230V,S00 VT - 3RA23178XB301AP0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 12 A

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

184 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209835825

Codice prodotto

SIE3RA23178XB301AP0

Cod. produttore

3RA23178XB301AP0

Produttore

SIE

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

-99999...-99999 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

12 A

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

7.5 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

5.5 kW

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

90 mm

Altezza:

68 mm

Profondità:

73 mm

    Teleinvertitore

    Il teleinvertitore 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3, 12 A
    • 5,5 kW / 400 V
    • 3 poli
    • AC 230 V, 50/60 Hz
    • Morsetti a vite
    • Interblocco elettrico e meccanico
    • Combinazione testata e premontata di due contattori 3RT2 della stessa potenza
    • Tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Disponibili con morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite

    Vantaggi per i clienti:

    • Semplice e efficiente, garantendo un'installazione rapida e affidabile.
    • Modularità del sistema SIRIUS consente l'aggiornamento e l'espansione futura.
    • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive, aumentando la flessibilità.
    • Progettato per sostituire la serie costruttiva 3RA13 ed è sempre attuale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS