pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA23168XB301AP0 INV4KW,AC 230V,S00 VT - 3RA23168XB301AP0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 9 A

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

184 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209835689

Codice prodotto

SIE3RA23168XB301AP0

Cod. produttore

3RA23168XB301AP0

Produttore

SIE

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

-99999...-99999 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

5 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

90 mm

Altezza:

68 mm

Profondità:

73 mm

    Teleinvertitore

    Il teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente: 9 A
    • Potenza: 4 kW / 400 V
    • Poli: 3 poli
    • Alimentazione: AC 230 V, 50/60 Hz
    • Collegamenti: morsetti a vite
    • Caratteristiche: interblocco elettrico e meccanico
    • Certificazioni: omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Compliance: IE3/IE4 ready
    • Accessori: unificati per tutte le grandezze costruttive
    • Sostituzione: della serie costruttiva 3RA13

    Vantaggi per i clienti:

    • Combinazione testata e premontata in fabbrica per un'installazione semplificata.
    • Tropicalizzazione per un funzionamento affidabile in ambienti difficili.
    • Opzioni di comando sia AC che DC per maggiore flessibilità.
    • Alloggiamento compatibile con montaggio su guida DIN o fissaggio a vite.
    • Sistema modulare SIRIUS che garantisce un'implementazione semplice ed efficiente.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS