SIEMENS - SIE3RA23158XB302FB4 INV3KW,DC 24V S00 ML+DIODO - 3RA23158XB302FB4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - -99999...-99999 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento - DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 7 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
155 Kg CO₂-eq
EAN
4047621008189
Codice prodotto
SIE3RA23158XB302FB4
Cod. produttore
3RA23158XB302FB4
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
-99999...-99999 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
24...24 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
DC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
7 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a molla
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a molla
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
-99999...-99999 V
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
3 kW
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
90 mm
Altezza:
84 mm
Profondità:
83 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Corrente: 7 A
- Potenza: 3 kW / 400 V
- Numero di poli: 3
- Tensione di controllo: DC 24 V
- Caratteristiche: diodo integrato
- Morsetti: a molla
- Interblocchi: elettrico e meccanico
- Apparecchi tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- IE3/IE4 ready
- Dimensioni costruttive: da S00 a S3
- Comandi disponibili: AC e DC
- Montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
- Combinazione testata e premontata che semplifica l'installazione.
- Tutti gli accessori dei contattori possono essere impiegati per le combinazioni di contattori.
- Sostituisce la serie costruttiva 3RA13, offrendo una soluzione attuale e comprovata.
- Efficienza e modularità con il sistema SIRIUS.
Teleinvertitore
Il teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori con inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS