pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA23158XB302AP0 INV3KW,AC 230V,S00 ML - 3RA23158XB302AP0

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 230...230 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 7 A

  • Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando - Raccordo a molla

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209835610

Codice prodotto

SIE3RA23158XB302AP0

Cod. produttore

3RA23158XB302AP0

Produttore

SIE

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

230...230 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

7 A

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a molla

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a molla

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

230...230 V

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

3 kW

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

90 mm

Altezza:

84 mm

Profondità:

83 mm

    Teleinvertitore

    Il teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 è progettato per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.

    Dettagli tecnici:

    • AC-3e/AC-3, 7 A, 3 kW / 400 V, a 3 poli
    • AC 230 V, 50/60 Hz
    • Morsetti a molla
    • Interblocco elettrico e meccanico
    • Combinazione testata e premontata di due contattori 3RT2 della stessa potenza
    • Apparecchi tropicalizzati con omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • IE3/IE4 ready
    • Disponibili con morsetti a vite o a molla per montaggio su guida DIN o fissaggio a vite
    • Sostituzione della serie costruttiva 3RA13

    Benefici per il cliente:

    • Semplice ed efficiente installazione grazie alla premontatura e cablatura in fabbrica
    • Flessibilità di utilizzo con diverse opzioni di comando AC e DC
    • Compatibilità degli accessori con tutte le grandezzecostruttive
    • Sistema modulare SIRIUS sempre attuale e innovativo

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS