pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA23158XB301BB4 INV3KW,DC 24V S00 VT - 3RA23158XB301BB4

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - -99999...-99999 V

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 24...24 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 7 A

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209835559

Codice prodotto

SIE3RA23158XB301BB4

Cod. produttore

3RA23158XB301BB4

Produttore

SIE

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

-99999...-99999 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

24...24 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

7 A

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

3 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

-99999...-99999 V

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

3 kW

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

90 mm

Altezza:

68 mm

Profondità:

73 mm

    Teleinvertitore

    Il teleinvertitore 3RA23 è un dispositivo completo per il comando di motori, inclusa l'inversione del senso di rotazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: AC-3e/AC-3
    • Corrente nominale: 7 A
    • Potenza: 3 kW / 400 V
    • Poli: 3
    • Tensione di controllo: DC 24 V
    • Tipo di morsetti: a vite
    • Interblocco: elettrico e meccanico
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA
    • Preparato per IE3/IE4
    • Dimensioni costruttive: da S00 a S3
    • Accessori: unificati per tutte le grandezze costruttive

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilità di installazione grazie ai contattori premontati ecablati.
    • Opzioni di montaggio versatili con morsetti a vite o a molla.
    • Utilizzo semplificato grazie al sistema modulare SIRIUS.
    • Affidabilità e durabilità con apparecchi tropicalizzati.
    • Possibilità di sostituzione della serie costruttiva 3RA13.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS