pagina iniziale

SIEMENS - SIE3RA23158XB301AP6 REVCOMB3KW, AC220V 50HZ/240V 60HZ - 3RA23158XB301AP6

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Funzione - Contattore a inversione

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 7 A

  • Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209912564

Codice prodotto

SIE3RA23158XB301AP6

Cod. produttore

3RA23158XB301AP6

Produttore

SIE

Funzione:

Contattore a inversione

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

7 A

Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:

Raccordo a vite

Potenza di esercizio nominale NEMA:

2.2064964 kW

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

240...240 V

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Grado di protezione (IP):

IP20

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

3 kW

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Grado di protezione (NEMA):

Altro

Larghezza:

90 mm

Altezza:

68 mm

Profondità:

73 mm

Teleinvertitore

Teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23 per il comando di motori incl. inversione del senso di rotazione.

Dettagli tecnici:

  • Tipologia: AC-3e/AC-3
  • Corrente: 7 A
  • Potenza: 3kW / 400 V
  • Numero di poli: 3 poli
  • Tensione di comando: AC 220 V, 50 Hz / 240 V, 60 Hz
  • Morsetti: a vite
  • Interblocco: elettrico e meccanico
  • Omologazioni: IEC e UL/CSA
  • Pronto IE3/IE4

Vantaggi per il cliente:

  • Combinazione testata e premontata in fabbrica di due contattori 3RT2 della stessa potenza.
  • Apparecchi tropicalizzati.
  • Forniamo modelli con morsetti a vite o a molla per il montaggio su guida DIN o il fissaggio a vite.
  • Accessori unificati per tutte le grandezze costruttive e utilizzabili anche per combinazioni di contattori.
  • Sostituiscono la comprovata serie costruttiva 3RA13.
  • Sistema modulare SIRIUS - semplice, efficiente, sempre attuale.

Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS