SIEMENS - SIE3RA23158XB301AB0 INV3KW,AC 24V,S00 VT - 3RA23158XB301AB0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Funzione - Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - -99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento - AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V - 7 A
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
155 Kg CO₂-eq
EAN
4011209835504
Codice prodotto
SIE3RA23158XB301AB0
Cod. produttore
3RA23158XB301AB0
Produttore
SIE
Funzione:
Contattore a inversione
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:
24...24 V
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:
-99999...-99999 V
Tipo di tensione per l'azionamento:
AC
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
7 A
Esecuzione collegamento elettrico per circuito corrente ausiliaria e di comando:
Raccordo a vite
Potenza di esercizio nominale NEMA:
3 kW
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:
24...24 V
Numero di contatti principali, normalmente aperti:
3
Grado di protezione (IP):
IP20
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
3 kW
Numero di contatti principali, normalmente chiusi:
0
Grado di protezione (NEMA):
Altro
Larghezza:
90 mm
Altezza:
68 mm
Profondità:
73 mm
- Tipo: AC-3e/AC-3
- Capacità: 7 A, 3 kW / 400 V
- Configurazione: 3 poli
- Alimentazione: AC 24 V, 50/60 Hz
- Morsetti: a vite
- Interblocco: elettrico e meccanico
- Modello: Teleinvertitore completo SIRIUS 3RA23
- Combinazione: due contattori 3RT2 della stessa potenza
- Certificazioni: IEC e UL/CSA
- Pronto IE3/IE4
- Facile installazione grazie a combinazioni premontate e cablate.
- Versatilità con morsetti a vite o a molla per diverse applicazioni.
- Compatibilità con accessori unificati per tutte le grandezze costruttive.
- Efficienza operativa grazie a una soluzione modulare sempre attuale.
- Sostituisce la comprovata serie costruttiva 3RA13, garantendo continuità e affidabilità.
Teleinvertitore
Il teleinvertitore è un apparecchio progettato per il comando di motori, includendo l'inversione del senso di rotazione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Un prodotto SIEMENS
Scopri la serie SIEMENS