pagina iniziale

SIEMENS - SIE3NJ69203BE21 TA TORO 21MM 150/5A CL 1 2,5VA X 3NJ6 - 3NJ69203BE21

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - SIE3NJ69203BE21 TA TORO 21MM 150/5A CL 1 2,5VA X 3NJ6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Trasformatore di corrente a innesto

  • Corrente nominale primaria In - 150 A

  • Corrente nominale secondaria - 5 A

  • Diametro dell'apertura - 21 mm

  • Tarato - no

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

32 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

4011209726840

Codice prodotto

SIE3NJ69203BE21

Cod. produttore

3NJ69203BE21

Produttore

SIE

Tipologia:

Trasformatore di corrente a innesto

Corrente nominale primaria In:

150 A

Corrente nominale secondaria:

5 A

Diametro dell'apertura:

21 mm

Tarato:

no

Fattore di limitazione sovracorrente:

FS 10

Collegamento secondario:

Raccordo a vite

Numero di ingressi primari:

1

accessori per sezionatore sottocarico con fusibili forma costruttiva in linea, inseribile trasformatore di corrente 150/5A, classe 1 1,5 VA Dispositivi di protezione SENTRON - Una scelta sicura.

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS