pagina iniziale

SIEMENS - SIE3KD91031 CONTATTI AUX. 1 CO 3KD GR.1-2 - 3KD91031

SIEMENS
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Con cavo preconfezionato

  • Tipo di montaggio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

4001869473727

Codice prodotto

SIE3KD91031

Cod. produttore

3KD91031

Produttore

SIE

Esecuzione del collegamento elettrico:

Con cavo preconfezionato

Tipo di montaggio:

Altro

    Accessori per 3KD gr. 1/2, 3KF grand. costr. 1 3KC0 grand. costr. 1/2, blocchetto di contatti ausiliari 1 contatto CO con conduttore di collegamento 500 mm

    Accessori per sezionatori sottocarico SENTRON 3KD9 offrono sicurezza integrale per utenti e sistemi.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Accessori per sezionatori
    • Modello: SENTRON 3KD9
    • Numero di contatti: 1 contatto CO
    • Conduttore di collegamento: 500 mm

    Vantaggi per i clienti:

    • Facilita l'interconnessione dei sistemi
    • Aumenta la sicurezza operativa
    • Compatibile con diverse configurazioni di sezionatori

Un prodotto SIEMENS

Scopri la serie SIEMENS