YAGEO TMSS ITALY SRL - TSIXUSZLPE PUNTATORE LASER - XUSZLPE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di raggi - 0
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura - 0 mA
Portata del campo di protezione - 0 m
Tipo di tensione di alimentazione - Altro
Lunghezza d'onda del sensore - 0 nm
Confezione
1 PZ
EAN
3389119618830
Codice prodotto
TSIXUSZLPE
Cod. produttore
XUSZLPE
Produttore
TSI
Numero di raggi:
0
Max. corrente d'uscita nell'uscita sicura:
0 mA
Portata del campo di protezione:
0 m
Tipo di tensione di alimentazione:
Altro
Lunghezza d'onda del sensore:
0 nm
Numero di uscite semiconduttori con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite di contatto con funzione di segnalazione:
0
Numero di uscite semiconduttori sicure:
0
Numero di uscite di contatto sicure:
0
Tipologia:
Trasmittente e ricevitore separati
Esecuzione dell'interfaccia per comunicazione sicura:
Altro
Altezza:
0 mm
Classe di protezione della risorsa:
Classe di protezione 0
Esecuzione del collegamento elettrico:
Altro
Esecuzione dell'uscita di commutazione dell'OssD:
Altro
Capacità di rilevazione per provini:
0 mm
Fornitura del sistema unidirezionale:
Trasmittente e ricevitore
Tempo di reazione:
0 ms
Tensione di commutazione dell'OSSD in stato High:
0 V
Distanza del raggio:
0 mm
A cascata:
no
Con funzione muting:
no
Con codifica raggio:
no
Con funzione di monitoraggio apparecchi collegati in serie:
no
Con blocco del riavvio:
no
Override possibile:
no
Messaggio di pre-guasto:
no
Requisito unità di analisi:
no
Larghezza:
0 mm
Lunghezza:
0 mm
Categoria di protezione antideflagrante per gas:
Altro
Categoria di protezione antideflagrante per polvere:
Altro
Tipo di sicurezza secondo IEC 61496-1:
1


