pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZWU14UT97AT Waschmaschine unt. 1400U/min 9kg AqSt. A - WU14UT97AT

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZWU14UT97AT Waschmaschine unt. 1400U/min 9kg AqSt. A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Leistung und Verbrauch, Energieeffizienzklasse?: A, Stromverbrauch? / Wasserverbrauch?: 49 kWh / 50 Liter, Nennkapazitat: 1 - 9 kg, Schleudereffizienzklasse: B, Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min., Gerauschwert: 71 dB (A) re 1 pW, Gerauscheffizienzklasse: A, Programme, Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwasche, Spezialprogramme: Drum clean & Erinnerungsfunkt., Hemden/Business, Jeans/dunkle Wasche, Outdoor/Impragnieren, Schleudern / Abpumpen, Schnell/Mix, Spulen, Steppdecken, Super 15 min / Super 30 min, Optionen, varioSpeed: Bis zu 65% kurzere Waschprogramme ***, touchControl-Tasten: Fertig in, Extraspulen, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed / SpeedPerfect, Vorwasche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern, Komfort und Sicherheit, Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Waschestucke in die Trommel zu legen., Gro?es, ubersichtliches LED-Display fur Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige, Trommelvolumen: 65 l, softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Waschepflege, Trommelreinigung mit Erinnerungsfunktion, 32 cm-Bullauge, wei?-schwarzgrau mit 171? Turoffnungswinkel, Nachlegefunktion, iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie, waterPerfect Plus: fur eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie., anti-vibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe, Gerauschdammung durch Bodenplatte, aquaStop: eine Siemens Hausgerate Garantie bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang.*, Drehwahler, Schaumerkennung, Unwuchtkontrolle, Kindersicherung, Summer, Selbstreinigungsschublade, Einsatz fur Flussigwaschmittel, Technische Informationen, unterbaufahig, Geratema?e (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm, Geratetiefe: 59.9 cm, Geratetiefe inkl. Ture: 63.2 cm, Geratetiefe mit geoffneter Ture: 106.3 cm