Siemens Hausgerate - SIZWM14UPA0 Waschmaschine 1400U/min 9kg Disp. AqSt. - WM14UPA0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia costruttiva - Tower
Tipo di installazione - Altro
Piano di lavoro amovibile - no
Tipo di apparecchio - Carica frontale
Scontro porta - Sinistra
Confezione
1 PZ
Tipologia costruttiva:
Tower
Tipo di installazione:
Altro
Piano di lavoro amovibile:
no
Tipo di apparecchio:
Carica frontale
Scontro porta:
Sinistra
Colore di base del pannello:
Bianco
Colore base della scatola:
Bianco
Intervallo di tensione:
220...240 V
Frequenza:
50 Hz
Potenza allacciata:
2300 W
Misura fusibile del dispositivo:
10 A
Altezza con piano di lavoro:
845 mm
Larghezza:
598 mm
Profondità:
590 mm
Classe di efficacia del lavaggio (2019/2014/EU):
A
Classe di efficacia della centrifuga (2019/2014/EU):
B
Umidità residua del carico secco dopo max. centrifugazione:
53 %
Funzione di ottimizzazione risultato di lavaggio:
sì
Adattamento automatico del livello dell'acqua al carico:
sì
Sistema di sicurezza per l'acqua:
sì
Indicatore del tempo residuo:
sì
Preselezione dell'ora di avvio:
Continuamente variabile
Collegamento dell'acqua calda:
no