pagina iniziale

Siemens Hausgerate - SIZWM14N0H2 Waschmaschine 1400U/min 7kg Disp. MWS D - WM14N0H2

copiacopia
Siemens Hausgerate - SIZWM14N0H2 Waschmaschine 1400U/min 7kg Disp. MWS D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia costruttiva - Tower

  • Tipo di installazione - Altro

  • Piano di lavoro amovibile - no

  • Tipo di apparecchio - Carica frontale

  • Scontro porta - Sinistra

Confezione

  • 1 PZ

Tipologia costruttiva:

Tower

Tipo di installazione:

Altro

Piano di lavoro amovibile:

no

Tipo di apparecchio:

Carica frontale

Scontro porta:

Sinistra

Colore di base del pannello:

Bianco

Colore base della scatola:

Bianco

Intervallo di tensione:

220...240 V

Frequenza:

50 Hz

Potenza allacciata:

2300 W

Misura fusibile del dispositivo:

10 A

Altezza con piano di lavoro:

848 mm

Larghezza:

598 mm

Profondità:

550 mm

Classe di efficacia della centrifuga (2019/2014/EU):

B

Umidità residua del carico secco dopo max. centrifugazione:

53 %

Funzione di ottimizzazione risultato di lavaggio:

Adattamento automatico del livello dell'acqua al carico:

Sistema di sicurezza per l'acqua:

Indicatore del tempo residuo:

Preselezione dell'ora di avvio:

Continuamente variabile

Collegamento dell'acqua calda:

no