Siemens Hausgerate - SIZWG44B2AW0 Waschmaschine 1400U/min 9kg AqSt. Disp. - WG44B2AW0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
Leistung und Verbrauch: Energieeffizienzklasse: A. A -50%: 50% sparsamer als der Grenzwert zur EEK A. Stromverbrauch / Wasserverbrauch: 25 kWh / 47 Liter. Nennkapazitat: 1 - 9 kg. Programmlaufzeit: 3:40 h:min. Schleudereffizienzklasse: B. Schleuderdrehzahl: 400 - 1400 U/Min. Gerauschwert: 71 dB (A) re 1 pW. Gerauscheffizienzklasse: A. Programme. Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle-Handwasche. Automatikprogramm: Sensorgesteuertes Waschen und Dosieren. smartFinish: Dampfprogramm fur trockene Kleidungsstucke zur Reduzierung des Bugelaufwands. Spezialprogramme: Automatik, Schleudern / Abpumpen, powerSpeed 59', Schnell/Mix, Spulen, Super 30'/15', Hygiene, App, smartFinish. Zusatzliche Programme uber Home Connect: Handtucher, Hemden, Outdoor, Drum clean & Erinnerungsfunkt., Automatik Sanft, Jeans/dunkle Wasche. Optionen. Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgerate dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand. i-Dos: dosiert vollautomatisch Flussigwaschmittel und Weichspuler. Waschmittel-Scan: Automatische Einstellung der Wasserharte und Waschmitteldosierung. Fleckenautomatik: standardma?ig 6 Flecken-Optionen und 10 weitere uber die HomeConnect-App. Die Option Dampf reduziert Knitterfalten um bis zu 40%. touchControl-Tasten: Ein/Aus, Fertig in, Fleckenauswahl, i-DOS 2.0 1, i-DOS 2.0 2, Kindersicherung, Memory, Power Spulen, Fernstart, Start / Pause mit Nachlegefunktion, Temperatur, varioSpeed, Vorwasche, Drehzahlabwahl/ohne Schleudern. Komfort und Sicherheit. Nachlegefunktion: Unterbrechen Sie den bereits gestarteten Waschvorgang, um weitere Waschestucke in die Trommel zu legen. directTouch Plus: intuitive Bedienung fur einfachste Programmwahl. powerSpeed System: bessere Waschergebnisse in kurzerer Zeit. Hygiene: Saubere Wasche und effektive Beseitigung von Keimen. Mini Load: wasche Einzelteile und kleine Wascheposten schnell und effizient im optimalen Programm. Trommelvolumen: 70 l. Trommelinnenbeleuchtung: LED. softTrommel: besonders schonende und wirkungsvolle Waschepflege. 32 cm-Bullauge, Chrom flussig matt, schwarz mit 188? Turoffnungswinkel. Nachlegefunktion. iQdrive: energiesparenste und leiseste Motorentechnologie. 10 Jahre Motorgarantie. anti-vibration Design: mehr Stabilitat und Laufruhe. waterPerfect Plus: fur eine effiziente Wassernutzung auch bei geringer Beladung dank intelligenter Sensortechnologie. Gerauschdammung durch Bodenplatte. aquaSensor fur optimale Spulergebnisse und perfekt saubere Wasche.aquaStop: eine Siemens Hausgerate Garantie bei Wasserschaden - ein Gerateleben lang. Programmwahler mit integriertem Ein-/ Ausschalter. Schaumerkennung. Anzeige fur Uberdosierung. Unwuchtkontrolle. Kindersicherung. Signal am Programmende. Leichtreinigungsschublade. Nutzungszahler: Zahlt abgeschlossene Programme. Technische Informationen: unterschiebbar ab 85 cm Nischenhohe. Geratema?e (H x B): 84.5 cm x 59.8 cm. Geratetiefe: 59.0 cm. Geratetiefe inkl. Ture: 63.8 cm. Geratetiefe mit geoffneter Ture: 109.0cm


