pagina iniziale

ABB - Sez. PV-M-H (magneti permanenti) appl. 1000 V c.c. 63 A S802PV-M63-H INTERRUTTORE NON AUTOMATIC. - S802PVM63H

ABB S.P.A.
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione come interruttore principale -

  • Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione - No

  • Esecuzione come interruttore di sicurezza - No

  • Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza - No

  • Esecuzione come invertitore - No

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612271419042

Codice prodotto

ELS802PVM63H

Cod. produttore

S802PVM63H

Produttore

ABBS802PVM63H

Esecuzione come interruttore principale:

Esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione:

No

Esecuzione come interruttore di sicurezza:

No

Esecuzione come dispositivo di arresto d'emergenza:

No

Esecuzione come invertitore:

No

Numero di interruttori:

8500

Corrente nominale permanente Iu:

63 A

Resistenza a corrente di breve durata Icw:

1.5 kA

Numero di poli:

2

Azionamento a motore opzionale:

No

Azionamento a motore integrato:

No

Sganciatore di tensione opzionale:

Adatto per fissaggio frontale a 4 fori:

No

Adatto per fissaggio frontale centrale:

Adatto per montaggio distributore:

Adatto per costruzione intermedia:

Colore dell'elemento di azionamento:

Nero

Bloccabile:

No

Sez. PV-M-H (magneti perman.) appl. 1000 V c.c. 63 A