SIEMENS - BUILDING T - BCTS55563-F135 WFZ43 CONTATTO REED CON NAMUR PER WF.240 - S55563-F135

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza - 111 mm
Altezza - 92 mm
Profondità - 27 mm
Supporta il protocollo per ethercat - no
Certificato per ul classe di aree pericolose I - nein
Confezione
1 PZ
EAN
7612914097507
Codice prodotto
BCTS55563-F135
Cod. produttore
S55563-F135
Produttore
SIE
Larghezza:
111 mm
Altezza:
92 mm
Profondità:
27 mm
Supporta il protocollo per ethercat:
no
Certificato per ul classe di aree pericolose I:
nein
Certificato per ul classe di aree pericolose II:
nein
Certificato per aree pericolose UL classe III:
nein
Certificato per aree pericolose UL divisione 1:
nein
Certificato per aree pericolose UL divisione 2:
nein
Certificato per aree pericolose UL gruppo A (acetilene):
nein
Certificato per aree pericolose UL gruppo B (idrogeno):
nein
Certificato per aree pericolose UL gruppo C (etilene ):
nein
Certificato per aree pericolose UL gruppo D (propano):
nein
Certificato per aree pericolose UL gruppo E (polveri metalliche):
nein
Certificato per aree pericolose UL gruppo F (polveri carboniose):
nein
Certificato per aree pericolose UL gruppo G (polveri non conduttive):
nein


