pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55560-F110 WFK240.D080 CONTAL FREDDO 2.5M3/H G3/4 - S55560-F110

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55560-F110 WFK240.D080 CONTAL FREDDO 2.5M3/H G3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Messing

  • Qualità del materiale - Altro

  • Diametro nominale alloggiamento - DN 15

  • Diametro nominale interno, tutte le connessioni - 3/4 Zoll (20)

  • Diametro esterno, tutti i collegamenti - 15 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625012892

Codice prodotto

BCTS55560-F110

Cod. produttore

S55560-F110

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Messing

Qualità del materiale:

Altro

Diametro nominale alloggiamento:

DN 15

Diametro nominale interno, tutte le connessioni:

3/4 Zoll (20)

Diametro esterno, tutti i collegamenti:

15 mm

Collegamento:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Classe di compressione della flangia:

PN 16

Stadio di compressione articolo:

PN 16

Flusso di volume continuo (Q3):

2.5 m³/h

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

50...50 °C

Lunghezza di lavoro:

65 mm

Adatto per:

kaltes Leitungswasser

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Comunicazione:

Senza

Standard per interfacce:

Altro

Grado di protezione (IP):

IP68

Contalitri volumetrico freddo Q3=2.5m3/h 80mm G3/4 standalone