pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55560-F101 WFK30.D110 CONTAL FREDDO 2,5 M3/H G3/4 - S55560-F101

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55560-F101 WFK30.D110 CONTAL FREDDO 2,5 M3/H G3/4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale del corpo - Messing

  • Qualità del materiale - Altro

  • Diametro nominale alloggiamento - DN 20

  • Diametro nominale interno, tutte le connessioni - 3/4 Zoll (20)

  • Diametro esterno, tutti i collegamenti - 20 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7612914089397

Codice prodotto

BCTS55560-F101

Cod. produttore

S55560-F101

Produttore

SIE

Materiale del corpo:

Messing

Qualità del materiale:

Altro

Diametro nominale alloggiamento:

DN 20

Diametro nominale interno, tutte le connessioni:

3/4 Zoll (20)

Diametro esterno, tutti i collegamenti:

20 mm

Collegamento:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Classe di compressione della flangia:

PN 16

Stadio di compressione articolo:

PN 16

Flusso di volume continuo (Q3):

2.5 m³/h

Temperatura del fluido in esercizio continuo:

30...30 °C

Lunghezza di lavoro:

110 mm

Adatto per:

Heißwasser

Metodo di misurazione:

Altro

Tipo di visualizzazione:

Digitale

Comunicazione:

ohne

Tipo di comunicazione:

Altro

Standard per interfacce:

M-Bus

Grado di protezione (IP):

IP65

Contalitri volumetrico freddo Q3=2,5 m3/h 110mm standalone