SIEMENS - BUILDING T - BCTS54433-C119-A1 FC362-ZZ CENTR. RIV.INCENDIO 2LOOP COMP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di indirizzi rivelatore - 252
Alimentazione di emergenza integrata - sì
Interfaccia esterna - sì
Altezza - 372 mm
Larghezza - 402 mm
Confezione
1 PZ
EAN
4047625016159
Codice prodotto
BCTS54433-C119-A1
Cod. produttore
S54433-C119-A1
Produttore
SIE
Numero di indirizzi rivelatore:
252
Alimentazione di emergenza integrata:
sì
Interfaccia esterna:
sì
Altezza:
372 mm
Larghezza:
402 mm
Indirizzabile:
sì
Profondità:
132 mm
Tensione di esercizio:
28.6 V
Corrente assorbita:
2500 mA
Autonomia:
72 h


