pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS54433-C114-A1 FC723-ZA IP8 CENTR.RIVELAZIONE INC. MODU - S54433-C114-A1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS54433-C114-A1 FC723-ZA IP8 CENTR.RIVELAZIONE INC. MODU

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento radio - no

  • Numero di indirizzi rivelatore - 756

  • Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - sì

  • Adatto a bus - no

  • Interfaccia esterna - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625040437

Codice prodotto

BCTS54433-C114-A1

Cod. produttore

S54433-C114-A1

Produttore

SIE

Collegamento radio:

no

Numero di indirizzi rivelatore:

756

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:

sì

Adatto a bus:

no

Interfaccia esterna:

sì

Indirizzabile:

sì

Tensione d'esercizio:

28.4 V

Corrente assorbita:

5000 mA

Autonomia in emergenza:

72 h

Centrale 2 Loop versione IP8 (espandibile a 12) - 756 indirizzi, in armadio Large.E' una centrale rivelazione incendio modulare con un?unita operativa integrata.