pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS54433-C113-A2 FC722-YZ IP8 CENTR.2L-1LED-ARM.STANDARD - S54433-C113-A2

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS54433-C113-A2 FC722-YZ IP8 CENTR.2L-1LED-ARM.STANDARD

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Collegamento radio - no

  • Numero di indirizzi rivelatore - 252

  • Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - sì

  • Adatto a bus - no

  • Interfaccia esterna - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625040345

Codice prodotto

BCTS54433-C113-A2

Cod. produttore

S54433-C113-A2

Produttore

SIE

Collegamento radio:

no

Numero di indirizzi rivelatore:

252

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:

sì

Adatto a bus:

no

Interfaccia esterna:

sì

Indirizzabile:

sì

Tensione d'esercizio:

28.6 V

Corrente assorbita:

2500 mA

Autonomia in emergenza:

72 h

Centrale 2 Loop versione IP8 (espandibile a 4) - 252 indirizzi, in armadio Standard.Integra sul pannello frontale 24 gruppi indicatori LED.