pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS54433-C112-A1 FC361-ZZ CENTR. RIV.INCENDIO 1LOOP COMP. - S54433-C112-A1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS54433-C112-A1 FC361-ZZ CENTR. RIV.INCENDIO 1LOOP COMP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di indirizzi rivelatore - 126

  • Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - sì

  • Interfaccia esterna - sì

  • Altezza - 372 mm

  • Larghezza - 402 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625016142

Codice prodotto

BCTS54433-C112-A1

Cod. produttore

S54433-C112-A1

Produttore

SIE

Numero di indirizzi rivelatore:

126

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:

sì

Interfaccia esterna:

sì

Altezza:

372 mm

Larghezza:

402 mm

Indirizzabile:

sì

Profondità:

132 mm

Tensione d'esercizio:

28.6 V

Corrente assorbita:

2500 mA

Autonomia in emergenza:

72 h

Centrale di rivelazione incendio indirizzata tipo Siemens FC361-ZZ (1-loop) - 126 dispositivi indirizzati. Centrale rivelazione incendio compatta con unità di comando integrata. La centrale consente il collegamento su un loop di una linea di rivelatori 'C-NET' dotata di un massimo di 126 apparati indirizzabili. Al posto di un loop è possibile collegare anche fino a due linee aperte. Alla linea di rivelatori possono essere collegati rivelatori d’incendio automatici, pulsanti manuali, moduli in/out digitali e altri apparati 'C-NET'. Programmazione rapida tramite PC senza necessità di SW dedicato, connessione tramite porta Ethernet. Possono essere memorizzati fino a 2000 eventi secondo vari criteri. Rilevamento e lettura automatica (auto-configurazione) di tutti i dispositivi connessi alla linea, in modo da rendere completamente funzionante il sistema. Passaggio automatico all’ora legale e all’ora solare. Testo utente personalizzato a seconda della zona, max. 42 caratteri. È possibile selezionare le modalità di funzionamento 'Presente'/'Assente'. Caratteristiche tecniche: Numero di indirizzi Max. 126 (1 loop o 2 Stubs) ; 4 Ingressi/uscite liberamente configurabili; 2 Uscite per sirena; 3 Uscite relè per comando antincendio e vie di trasmissione per allarme e guasto; Tensione di rete AC 97...127 V AC 196...253 V; Batterie Max. 2x 12 V, 12 Ah; Dimensioni (L x A x P) 402 x 372 x 132 mm; Standard EN 54-2, EN 54-4, EN 54-13