pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS54400-C128-A1 FC124-ZA CENTR.CONVENZIONALE 12 ZONE - S54400-C128-A1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS54400-C128-A1 FC124-ZA CENTR.CONVENZIONALE 12 ZONE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Alimentazione elettrica d'emergenza integrata - sì

  • Interfaccia esterna - sì

  • Altezza - 399 mm

  • Larghezza - 430 mm

  • Profondità - 124 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625040284

Codice prodotto

BCTS54400-C128-A1

Cod. produttore

S54400-C128-A1

Produttore

SIE

Alimentazione elettrica d'emergenza integrata:

sì

Interfaccia esterna:

sì

Altezza:

399 mm

Larghezza:

430 mm

Profondità:

124 mm

Tensione d'esercizio:

28.6 V

Corrente assorbita:

2500 mA

Autonomia in emergenza:

72 h

FC124-ZA Centr.Convenzionale 12 Zone