pagina iniziale

SIEMENS - BUILDING T - BCTS54322-F6-A1 FDCI723 MODULO DI ZONA N1 CANALE ING. - S54322-F6-A1

SIEMENS
copiacopia
SIEMENS - BUILDING T - BCTS54322-F6-A1 FDCI723 MODULO DI ZONA N1 CANALE ING.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di tensione (tensione di alimentazione) - DC

  • Protocollo di supporto per TCP/IP - no

  • Protocollo di supporto perPROFIBUS - no

  • Protocollo di supporto per CAN - no

  • Protocollo di supporto per INTERBUS - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4047625015695

Codice prodotto

BCTS54322-F6-A1

Cod. produttore

S54322-F6-A1

Produttore

SIE

Tipo di tensione (tensione di alimentazione):

DC

Protocollo di supporto per TCP/IP:

no

Protocollo di supporto perPROFIBUS:

no

Protocollo di supporto per CAN:

no

Protocollo di supporto per INTERBUS:

no

Protocollo di supporto per ASI:

no

Protocollo di supporto per KNX:

no

Protocollo di supporto per Modbus:

no

Protocollo di supporto per Data-Highway:

no

Protocollo di supporto per DeviceNet:

no

Protocollo di supporto per SUCONET:

no

Supporta il protocollo per LON:

no

Supporta il protocollo per profinet IO:

no

Supporta il protocollo per PROFINET CBA:

no

Supporta il protocollo per SERCOS:

no

Supporta il protocollo per Foundation Fieldbus:

no

Supporta il protocollo per ethernet/IP:

no

Supporta il protocollo per AS-Interface Safety at Work:

no

Supporta il protocollo per DeviceNet Safety:

no

Protocollo INTERBUS per Safety:

no

Supporta il protocollo per PROFIsafe:

no

Supporta il protocollo per SafetyBUS p:

no

Supporta il protocollo per altri sistemi bus:

sì

Grado di protezione (IP):

IP30

Larghezza:

95 mm

Altezza:

71 mm

Profondità:

23 mm

Supporta il protocollo per ethercat:

no

FDCI723 Modulo di Zona n1 Canale ing.