SIEMENS - BUILDING T - BCTJXFWFK30.E130 CONTALITRI VOL FREDDO Q3=4M3H G1 - JXF:WFK30.E130
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro nominale interno, tutte le connessioni - 1 Zoll (25)
Collegamento - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Temperatura del fluido in esercizio continuo - 30...30 °C
Stadio di compressione articolo - PN 16
Comunicazione - Senza
Confezione
1 PZ
EAN
7449071872711
Codice prodotto
BCTJXFWFK30.E130
Cod. produttore
JXF:WFK30.E130
Produttore
SIE
Diametro nominale interno, tutte le connessioni:
1 Zoll (25)
Collegamento:
Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)
Temperatura del fluido in esercizio continuo:
30...30 °C
Stadio di compressione articolo:
PN 16
Comunicazione:
Senza
Tipo di visualizzazione:
Digitale
Flusso di volume continuo (Q3):
4 m³/h
Classe di compressione della flangia:
PN 16


