pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE5676-LBC FRISBEE 16W 850LM 3000K IP65 BI 220-240V - E5676-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Attacco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Adatto per potenza lampada - 16...16 W

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532321871

Codice prodotto

SDEE5676-LBC

Cod. produttore

E5676-LBC

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Attacco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per potenza lampada:

16...16 W

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Protezione della superficie:

Laccato

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC/DC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Adatto per dimensione treccia:

60...60 mm

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Ottica regolabile:

sì

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Controllo remoto:

Senza

Con controllo wireless:

no

Regolazione costante del flusso luminoso:

no

Con comando luci controllato dal programma:

no

Con cavo di collegamento:

no

Lunghezza del cavo:

2 m

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

849.9...0 lm

Altezza/profondità:

67 mm

Diametro:

243 mm

Frisbee su palo LED. 16W. 849,9W. 3000K