pagina iniziale

SIDE SPA - SDEE4073AS-LBC ELLE XS H.500MM 14W 1931LM 3000K IP65 BW - E4073AS-LBC

SIDE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Tipo di montaggio - Attacco

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

  • Colore luce - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8017532257606

Codice prodotto

SDEE4073AS-LBC

Cod. produttore

E4073AS-LBC

Produttore

SDE

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Grado di protezione (IP):

IP65

Tipo di montaggio:

Attacco

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Colore del corpo:

Marrone

Materiale del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Ottica regolabile:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1300...0 lm

Larghezza:

100 mm

Altezza/profondità:

500 mm

Lunghezza:

240 mm

installazione: A Pavimento/Terra. corpo / struttura: Corpo in pressofusione di alluminio. verniciatura: Verniciatura in polveri di poliestere con trattamento speciale per esterni (sabbiatura, decappaggio, n.3 lavaggi, fluorzirconatura, fondo in polveri epossidiche e finitura di superficie in polvere di poliestere). colore: Brown. riflettore ottica: Lente LED in metacrilato. equipaggiamento: Guarnizioni in gomma siliconica. vetro / schermo: Vetro temprato chiaro. pressacavo: Pressacavo in gomma siliconicaPG11. alimentatore: alimentatore integrato per diodi LED, uscita stabilizzata 350mA dc. tensione: 220-240V 50/60Hz. fascio luminoso: Asimmetrico 40 °. classe isolamento: Classe 1. peso: 2,500 kg. grado IP: 65. filo incandescente: 850 °C. lampada inclusa:si. tipo LED: Power LED. potenza lampada: 14 W. flusso lampada: 1300 lm. temperatura di colore: 3000K. indice resa cromatica: 80. note: H = 500 mm